Nagy előtolású maró 7792VX 32/4 mm

Cikkszám: 221900 32/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 17 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Kinyúlási hossz L1 70 mm
Teljes hossz Lges 250 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 49 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,88 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 16,3 mm
Hozzávaló váltólapka XD..
Váltólapka méret 09
Váltólapka csavar 229918 (T15; 2,1 Nm)
Beállítási szög κ 13 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221900 32/4
EAN / GTIN 4056544196972
Gyártó száma 6024367

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.