{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,9 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 210 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 39 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,87 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 13,2 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. | |
Váltólapka méret | 06 | |
Váltólapka csavar | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Beállítási szög κ | 10 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221900 25/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058477 | |
Gyártó száma | 5666409 |