{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 200 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 35 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,55 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 9,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. | |
Váltólapka méret | 09 | |
Váltólapka csavar | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Beállítási szög κ | 13 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221900 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058439 | |
Gyártó száma | 5659947 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nagy előtolású maró 7792VX 25/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
376,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
266,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
292,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Marási felhasználási | horonymarás ;Üregmarás ;Ferde bemarás | Cirkuláris marás ;Ferde bemarás ;Üregmarás | Üregmarás ;Ferde bemarás ;Plunging |
Teljes hossz Lges | 200 | 200 | 150 |
Hozzávaló váltólapka | XD.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Ferde bemarási szög αmax | 1,55 | 3,29 | 2,74 |