Nagy előtolású maró 7792VX 32/3L mm

Cikkszám: 221900 32/3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 32 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 11 mm
Maximális fogásmélység ap max 2,5 mm
Kinyúlási hossz L1 70 mm
Teljes hossz Lges 250 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 43 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 62 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,67 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 10,3 mm
Hozzávaló váltólapka XD..
Váltólapka méret 12
Váltólapka csavar 229908 (T15; 3,1 Nm)
Beállítási szög κ 12 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221900 32/3L
EAN / GTIN 2050002058484
Gyártó száma 6025563

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz