{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 16 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 75 mm | |
Teljes hossz Lges | 131 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 34 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 4 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 9,17 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 15,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZD.. 16M5 | |
Váltólapka csavar | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 220800 25/2 | |
EAN / GTIN | 4059782502024 | |
Gyártó száma | 5672892 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° 5720VZ16 25/2 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
478,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
316,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
260,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | horonymarás ;Ferde bemarás ;Sarokmarás | Sarokmarás ;Körmarás ;Ferde bemarás | Ferde bemarás ;horonymarás ;Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 131 | 180 | 88 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | ZD.. 16M5 | AP.. 1335.. | ZDHT 1505 |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |