{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Száralak | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 60 mm | |
Teljes hossz Lges | 180 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 47 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,9 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,88 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 19,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1335.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215565 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197409065 | |
Gyártó száma | 215565 25/2 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |