{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 37 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 38 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,7 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,19 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 14,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1335.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215565 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197409096 | |
Gyártó száma | 215565 20/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC 20/2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
245,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
313,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kinyúlási hossz L1 | 50 | 30 |
Marási felhasználási | Sarokmarás ;Körmarás ;Ferde bemarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 160 | 160 |
belső hűtés | igen | igen |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |