{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 113 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1203.. | |
Szorítócsavar váltólapkához | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Alátétlapka | 219860 | |
Lapkacsavar alátétlapkához | 219861 (TX8) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213890 100/6 | |
EAN / GTIN | 4045197666550 | |
Gyártó száma | 213890 100/6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Síkmaró 45° 100/6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
545,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
516,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
378,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 32 | 32 | 32 |
Teljes hossz Lges | 50 | 50 | 50 |
Maximális külső ⌀ Dmax | 113 | 113 | 113 |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 100 | 100 | 100 |
Beállítási szög κ | 45 | 45 | 45 |