Síkmaró 45° 250/13 mm

Cikkszám: 213890 250/13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 13
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 250 mm
Vágóélek száma Z 13
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax 263 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 60 mm
Hozzávaló váltólapka SE.. 1203..
Szorítócsavar váltólapkához 219862 (25IP; 6 Nm)
Alátétlapka 219860
Lapkacsavar alátétlapkához 219861 (TX8)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213890 250/13
EAN / GTIN 4045197666598
Gyártó száma 213890 250/13

Leírás

Kivitel:

45°-os síkmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében. Precíziós váltólapka fészek speciális keményfém alátét lapkákkal.
DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz