{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 63 mm | |
Teljes hossz Lges | 48 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1203.. | |
Szorítócsavar váltólapkához | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Alátétlapka | 219860 | |
Lapkacsavar alátétlapkához | 219861 (TX8) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213890 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197666529 | |
Gyártó száma | 213890 50/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Síkmaró 45° 50/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
362,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
207,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Teljes hossz Lges | 48 mm | 48 mm |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | 50 mm |
Beállítási szög κ | 45 fok | 45 fok |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |