SEKN 1203 AFTN UNI

Cikkszám: 213909 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,52 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 946 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEKN 1203 AFTN
Típus UNI
Minőség HB7525
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213909 UNI
EAN / GTIN 4045197302748
Gyártó száma 213909 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
215
Acél < 750 N/mm²
P
205
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
95
Acél < 1400 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
130
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.