SEKN 1203 AFTN, HB7515, Típus: ST1400

Cikkszám: 213951 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,83 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 239 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEKN 1203 AFTN
Típus ST1400
Minőség HB7515
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,19 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213951 ST1400
EAN / GTIN 4045197553867
Gyártó száma 213951 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
290
Acél < 750 N/mm²
P
210
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
130
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.