{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 21 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 25 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206348 8/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859778 | |
Gyártó száma | 206348 8/3,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 8/3,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
66,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
88,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
66,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
75,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
75,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 25 mm | 27 mm | 25 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D | 0,3×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3×D szélezésnél | 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D | 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D | 0,3×D oldalazásnál; 0,05×D másolómarásnál; 0,3×D oldalazásnál |
Nyak ⌀ D1 | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,7 mm |
Teljes hossz L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Spirálszög | 35 fok | 38 fok | 38 fok | 40 fok | 40 fok | 42 fok |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |