{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 21 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 1,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 25 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206348 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197859747 | |
Gyártó száma | 206348 8/1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 8/1,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
64,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
75,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél ;Teli horony fogásmélység 1×D | 0,3×D szélezésnél ;Teli horony fogásmélység 1×D |
Színes gyűrű | kék | kék |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,043 | 0,043 |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,035 | 0,035 |
Vágóél rádiusz R1 | 1,5 | 1,5 |
Szár ⌀ Ds | 8 | 8 |
Termék fajtája | Tóruszmaró | Tóruszmaró |