{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Pro Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | AlCrN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 35 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 1,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 36 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206348 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197859860 | |
Gyártó száma | 206348 12/1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 12/1,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
109,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
73,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
129,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
143,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
112,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyak ⌀ D1 | 11,6 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal | DIN 6535 HB, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Fogak száma Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Tóruszmaró | Tóruszmaró | Tóruszmaró | Tóruszmaró | Tóruszmaró |