{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 21 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,7 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Cikkszám | 206348 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197859730 | |
Gyártó száma | 206348 8/1,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 8/1,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
66,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
70,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
74,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
273 darabszám azonnal szállítható
41,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Refrigeración interior | no | nein | nein | nein |
⌀ de corte DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ángulo de hélice | 35 grados | 35 Grad | 40 Grad | 38 Grad |
Características ángulo espiral | desigual | ungleich | ungleich | ungleich |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC |
Radio de filo R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
División de los cortes | desigual | ungleich | ungleich | ungleich |