HOLEX Pro INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 8/2,0 mm

Cikkszám: 206348 8/2,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Pro Inox
    Vágóél ⌀ DC 8 mm
    Bevonat AlCrN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 35 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D
    Szár DIN 6535 HB, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 21 mm
    Vágóél rádiusz R1 2 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 25 mm
    Nyak ⌀ D1 7,7 mm
    Teljes hossz L 63 mm
    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 0,035 mm
    Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,043 mm
    Szártűrés h6
    Színes gyűrű kék
    Termék fajtája Tóruszmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 206348 8/2,0
    EAN / GTIN 4045197859754
    Gyártó száma 206348 8/2,0

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    240
    Acél < 750 N/mm²
    P
    220
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    DIN 6527-hez hasonló méretek.
    HPC maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal.
    A kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében a legkülönbözőbb rozsdamentes acéloknál.
    Magas forgácsolási sebességekkel nagyon jól alkalmazható max. 1100 N/mm2 acélokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    HOLEX Pro INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 8/2,0 mm

    HOLEX Pro INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 8/2,0 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    122 darabszám azonnal szállítható
    64,84 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    48 darabszám azonnal szállítható
    75,48 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Bevonat AlCrN TiAlN
    Szár DIN 6535 HB, h6 DIN 6535 HB, h6
    Szártűrés h6 h6
    Élhossz Lc 21 16
    Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 0,043 0,043
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges Vízszintes, ferde és függőleges
    Szár ⌀ Ds 8 8

    Ugyanabból a sorozatból "Pro Inox" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz