{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 16 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 27 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 7,5 mm | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206347 8/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852458 | |
Gyártó száma | 206347 8/3,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 8/3,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
75,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
64,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyak ⌀ D1 | 7,5 | 7,7 |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Élhossz Lc | 16 | 21 |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | f8 |
Típus | N | N |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,035 | 0,035 |
Sorozat | Master Inox | Pro Inox |