{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 32 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 44 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 92 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206347 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852618 | |
Gyártó száma | 206347 16/2,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 16/2,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
208,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
209,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
187,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | f8 | f8 |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,086 | 0,072 | 0,086 |
Szár ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |