{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Inox | |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 40 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,3×D szélezésnél; Teli horony fogásmélység 1×D | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 38 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 206347 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852571 | |
Gyártó száma | 206347 12/3,0 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB 12/3,0 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
129,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
129,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
109,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
71,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Nyak ⌀ D1 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6-tal |
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,062 mm | 0,062 mm | 0,062 mm | 0,06 mm |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |