GARANT Master INOX VHM teljes rádiuszmaró HPC 2 mm

Cikkszám: 207474 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Inox
Vágóél ⌀ DC 2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; 0,5 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 4 mm
Rádiusz R 1 mm
Teljes hossz L 60 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás fz szélezéshez INOX-ban < 900 N/mm2 0,006 mm
Előtolás fz másolómaráshoz INOX-ban < 900 N/mm2 0,007 mm
Színes gyűrű kék
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207474 2
EAN / GTIN 4062406130398

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

HPC maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal a kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében különböző rozsdamentes acéloknál.
Oxidációval szembeni nagyobb ellenálló képesség és melegkeménység.
Magas forgácsolási sebességekkel használható, TOOLOX®-hoz is nagyon alkalmas.
Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Inox" Összes megtekintése
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz