Gépi dörzsár H7 3,1 mm

Cikkszám: 163000 3,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 212 B
  • belső hűtés: nem
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 3,1 mm
Bevonat bevonat nélkül
Tűrés H7
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 212 B
belső hűtés nem
Szár Hengeres szár, h9-tel
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 16 mm
Kinyúlási hossz L1 33 mm
Teljes hossz L 65 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár ⌀ Ds 3,2 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,2 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm
Szártűrés h9
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163000 3,1
EAN / GTIN 4045197252708
Gyártó száma 163000 3,1

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
5
Acél < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Hosszú élekkel és balspirállal.
1,8 mérettől páros fogszám és egyenetlen fogosztás. 3,7 méretig kétoldali központosító csúccsal; 3,9-es mérettől kétoldali központfuratokkal.
Dörzsárak készre köszörülve H7 tűréshez.

Felhasználás:

Átmenő furatok dörzsárazásához. A rövid bekezdő kúp következtében zsákfuratokhoz is használható (3,9 mm ⌀-től).

Figyelem:

  • Egyenes hornyú gépi dörzsárak − gyártótól szállítható.
  • Eltérő átmérőjű és tűrésű dörzsárakat lásd 162951 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz