{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M18×1,5 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1,5 mm | |
Külső ⌀ | 45 mm | |
Magasság | 14 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141075 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233785 | |
Gyártó száma | 141075 18X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző HSS-E 18X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
78,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
73,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
120,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
51,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 45 | 45 | 45 | 45 |
Menetméret | M18×1,5 | M18×1,5 | M18×1,5 | M18×1,5 |
Magasság | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Emelkedés | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |