{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M16×1 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1 mm | |
Külső ⌀ | 45 mm | |
Magasság | 14 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141075 16X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233761 | |
Gyártó száma | 141075 16X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző HSS-E 16X1
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
82,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
81,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
127,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 45 | 45 | 45 |
Profilszög | 60 | 60 | 60 |
Menetméret | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS E |
Emelkedés | 1 | 1 | 1 |