{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M20×1,5 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1,5 mm | |
Külső ⌀ | 45 mm | |
Magasság | 14 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141075 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233792 | |
Gyártó száma | 141075 20X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző HSS-E 20X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
78,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
73,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
120,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
51,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 | 60 | 60 |
Menetfajta | MF | MF | MF | MF |
Menetméret | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Emelkedés | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |