Menetmetsző HSS-E, MF: 6X0,75

Cikkszám: 141075 6X0,75
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M6×0,75
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály DIN 13 6g
Vágásirány jobbos
Emelkedés 0,75 mm
Külső ⌀ 20 mm
Magasság 7 mm
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 141075 6X0,75
Másolás
EAN / GTIN 4062406233563
Másolás
Gyártó száma 141075 6X0,75
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
Olaj
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel.
2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált, homlokszög kb. 15°. Rozsdamentes és nagyszilárdságú acélokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz