{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10×1,25 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1,25 mm | |
Külső ⌀ | 30 mm | |
Magasság | 11 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141075 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406233600 | |
Gyártó száma | 141075 10X1,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző HSS-E 10X1,25
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
61,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
48,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
93,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 30 | 30 | 30 |
Profilszög | 60 | 60 | 60 |
Menetfajta | MF | MF | MF |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS E |
Emelkedés | 1,25 | 1,25 | 1,25 |