{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M18×1,5 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1,5 mm | |
Külső ⌀ | 45 mm | |
Magasság | 14 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141055 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301895 | |
Gyártó száma | 141055 18X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző HSS-E 18X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
117,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
79,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 |
Menetfajta | MF | MF |
Menetméret | M18×1,5 | M18×1,5 |
Magasság | 14 | 14 |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Emelkedés | 1,5 | 1,5 |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g |