{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10×1,25 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1 mm | |
Külső ⌀ | 30 mm | |
Magasság | 11 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141055 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301802 | |
Gyártó száma | 141055 10X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetmetsző HSS-E, MF: 10X1
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
70,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
44,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
30,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
45,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetfajta | MF | MF | MF | MF |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Emelkedés | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |