{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10×1 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1 mm | |
Külső ⌀ | 30 mm | |
Magasság | 11 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141070 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233471 | |
Gyártó száma | 141070 10X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző HSS 10X1
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható
30,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
44,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profilszög | 60 | 60 |
Menetfajta | MF | MF |
Menetméret | M10×1 | M10×1 |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Emelkedés | 1 | 1 |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző |