{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12×1 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1 mm | |
Külső ⌀ | 38 mm | |
Magasság | 10 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141070 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233488 | |
Gyártó száma | 141070 12X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző HSS 12X1
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
41,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
57,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetfajta | MF | MF |
Magasság | 10 | 10 |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző |