Menetmetsző HSS-E 27X2

Cikkszám: 141055 27X2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M27×2
    Menetfajta MF
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány EN 22568
    Tűrési osztály DIN 13 6g
    Vágásirány jobbos
    Emelkedés 2 mm
    Külső ⌀ 65 mm
    Magasság 18 mm
    Termék fajtája Menetmetsző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 141055 27X2
    EAN / GTIN 4062406223823
    Gyártó száma 141055 27X2

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Olaj
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel.
    2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált, homlokszög kb. 15°. Rozsdamentes és nagyszilárdságú acélokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz