Menetmetsző HSS 24X1,5

Cikkszám: 141050 24X1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M24×1,5
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály DIN 13 6g
Vágásirány jobbos
Emelkedés 1,5 mm
Külső ⌀ 55 mm
Magasság 16 mm
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 141050 24X1,5
EAN / GTIN 4045197084231
Gyártó száma 141050 24X1,5

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel.
1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Menetmetsző HSS 24X1,5

Menetmetsző HSS 24X1,5

érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
100,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
96,61 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
69,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Külső ⌀ 55 55 55
Menetméret M24×1,5 M24×1,5 M24×1,5
Magasság 16 16 16
Szabvány EN 22568 EN 22568 EN 22568
Vágásirány jobbos jobbos jobbos
Emelkedés 1,5 1,5 1,5
Termék fajtája Menetmetsző Menetmetsző Menetmetsző

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz