{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14×1 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1 mm | |
Külső ⌀ | 38 mm | |
Magasság | 10 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141050 14X1 | |
EAN / GTIN | 4045197084101 | |
Gyártó száma | 141050 14X1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző HSS 14X1
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
57,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
89,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
61,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 38 | 38 | 38 |
Profilszög | 60 | 60 | 60 |
Menetfajta | MF | MF | MF |
Menetméret | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |