Menetmetsző HSS, MF: 22X1

Cikkszám: 141050 22X1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: MF
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M22×1
Menetfajta MF
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS
Szabvány EN 22568
Tűrési osztály DIN 13 6g
Vágásirány jobbos
Emelkedés 1 mm
Külső ⌀ 55 mm
Magasság 16 mm
Termék fajtája Menetmetsző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 141050 22X1
EAN / GTIN 4045197084200
Gyártó száma 141050 22X1

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma; kétoldali terelőéllel.
1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.