{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M8×0,75 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 0,75 mm | |
Külső ⌀ | 25 mm | |
Magasság | 9 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141050 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197084002 | |
Gyártó száma | 141050 8X0,75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Menetmetsző HSS 8X0,75
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
37,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
64,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
42,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Menetméret | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Magasság | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos |
Emelkedés | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző |