{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M14×1,5 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1,5 mm | |
Külső ⌀ | 38 mm | |
Magasság | 10 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141050 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084125 | |
Gyártó száma | 141050 14X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetmetsző HSS 14X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
54,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
87,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
37,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
56,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Menetméret | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 |
Magasság | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Emelkedés | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző | Menetmetsző |