{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M90×2 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 2 mm | |
Külső ⌀ | 140 mm | |
Magasság | 25 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141050 90X2 | |
EAN / GTIN | 4062406223137 | |
Gyártó száma | 141050 90X2 |