{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M22×1,5 | |
Menetfajta | MF | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1,5 mm | |
Külső ⌀ | 55 mm | |
Magasság | 16 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 141050 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084217 | |
Gyártó száma | 141050 22X1,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Menetmetsző HSS, MF: 22X1,5
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
100,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
96,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
69,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetfajta | MF | MF | MF |
Menetméret | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Magasság | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS |