{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1,75 mm | |
Külső ⌀ | 38 mm | |
Magasság | 14 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140400 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197083555 | |
Gyártó száma | 140400 M12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Menetmetsző, M: M12
érdeklődés szerint
Raktáron
261 darabszám azonnal szállítható
76,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
508 darabszám azonnal szállítható
39,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
72,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
96,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 245 darabszám azonnal szállítható
22,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható
49,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetfajta | M | M | M | M-LH | M | M |
Menetméret | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Magasság | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Emelkedés | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |