{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M10 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1,5 mm | |
Külső ⌀ | 30 mm | |
Magasság | 11 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140400 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197083548 | |
Gyártó száma | 140400 M10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Menetmetsző, M: M10
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható
57,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
568 darabszám azonnal szállítható
31,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
54,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
73,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 467 darabszám azonnal szállítható
17,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható
37,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Profilszög | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok | 60 fok |
Menetméret | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Magasság | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Szabvány | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | jobbos | balra | jobbos | jobbos |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |