Menetmetsző M27

Cikkszám: 140400 M27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: EN 22568
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M27
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E
    Szabvány EN 22568
    Tűrési osztály DIN 13 6g
    Vágásirány jobbos
    Emelkedés 3 mm
    Külső ⌀ 65 mm
    Magasság 25 mm
    Termék fajtája Menetmetsző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 140400 M27
    EAN / GTIN 4045197714800
    Gyártó száma 140400 M27

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Olaj
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Zárt, előhasított forma. ≥ M3-as mérettől kétoldali terelőéllel a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. 2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált; homlokszög kb. 15°.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Menetmetsző  M27

    Menetmetsző M27

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    6 darabszám azonnal szállítható
    278,10 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    9 darabszám azonnal szállítható
    194,82 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Külső ⌀ 65 65
    Menetméret M27 M27
    Szabvány EN 22568 EN 22568
    Vágásirány jobbos jobbos
    Szerszámanyag HSS E HSS E
    Emelkedés 3 3
    Tűrési osztály DIN 13 6g DIN 13 6g

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz