{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M7 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1 mm | |
Külső ⌀ | 25 mm | |
Magasság | 9 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140400 M7 | |
EAN / GTIN | 4045197083524 | |
Gyártó száma | 140400 M7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző M7
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
50,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
30,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
43,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
43,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
33,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Profilszög | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Menetméret | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Magasság | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vágásirány | jobbos | jobbos | balra | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Emelkedés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |