{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M4,5 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 0,75 mm | |
Külső ⌀ | 20 mm | |
Magasság | 7 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140400 M4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406221737 | |
Gyártó száma | 140400 M4,5 |