{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gewindegröße | M10 | |
Gewindeart | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Schneidstoff | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | jobbos | |
Emelkedés | 1,5 mm | |
Külső ⌀ | 30 mm | |
Magasság | 11 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140330 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406233211 | |
Gyártó száma | 140330 M10 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |