{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M12 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 1,75 mm | |
Külső ⌀ | 38 mm | |
Magasság | 14 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140330 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406233228 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menetmetsző 6g M12
érdeklődés szerint
Raktáron
1 020 darabszám azonnal szállítható
22,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
421 darabszám azonnal szállítható
38,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 38 | 38 |
Menetfajta | M | M |
Magasság | 14 | 14 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Emelkedés | 1,75 | 1,75 |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző |