Menetmetsző tartó 38X14 mm

Cikkszám: 149310 38X14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 984 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmetsző ⌀×magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: EN 22568

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Menetmetsző ⌀-höz 38 mm
Magasság 14 mm
Szabvány EN 22568
Teljes hossz 310 mm
Rögzítőcsavarok száma 5
Termék fajtája Menetmetsző tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 149310 38X14
EAN / GTIN 4062406219796
Gyártó száma 149310 38X14

Leírás

Kivitel:

Lecsavarható acél szárak. 5 csavarral a menetmetsző rögzítéséhez. 65×25 méretig présöntött cinkből, 75×20 mérettől acélból.

Felhasználás:

EN 22568 szerinti zárt és hasított menetmetszők közvetlen befogására.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz