UNF menetszerszám készlet műanyag kofferben UNF1/4-3/4

Cikkszám: 145965 UNF1/4-3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

UNF egységes finommenethez Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: UNF
  • Profilszög: 60

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetfajta UNF
    Profilszög 60 fok
    UNF egységes finommenethez 1/4 UNF - 3/4 UNF
    Termék fajtája Menetmetsző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 145965 UNF1/4-3/4
    EAN / GTIN 4045197878588
    Gyártó száma 145965 UNF1/4-3/4

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil műanyag koffer fogantyúval és 2 zárral. Minden szerszám biztonságosan szállíthatóan és védetten, saját tartójában van elhelyezve és az áttekinthető elrendezés miatt azonnal hozzáférhető. A szerszámok részletes leírását lásd az egyes termékeknél.

    Felhasználás:

    UNF egységes finommenethez ASME-B1.1.

    Tartalma:

    1–1 készlet kézi menetfúró 130750 sz.: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4 méret
    1–1 menetmetsző 142620 sz.: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4 méret
    1-1 állítható fordítóvas 148410 sz.: 1.1/2; 2; 4 méret
    1-1 menetmetsző hajtóvas 149310 sz.: 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14 méret
    1 csavarhúzó 664122 sz.: 5,5 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz