{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M18 | |
Menetfajta | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | EN 22568 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Vágásirány | jobbos | |
Emelkedés | 2,5 mm | |
Külső ⌀ | 45 mm | |
Magasság | 18 mm | |
Termék fajtája | Menetmetsző |
Cikkszám | 140330 M18 | |
EAN / GTIN | 4062406233259 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Menetmetsző 6g M18
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
33,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
51,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ | 45 | 45 |
Profilszög | 60 | 60 |
Menetfajta | M | M |
Vágásirány | jobbos | jobbos |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Termék fajtája | Menetmetsző | Menetmetsző |