{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 6,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 97,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Vezetőfúró szükséges | Igen, vezetőfúró | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 108 mm | |
Teljes hossz L | 146 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123226 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197847614 | |
Gyártó száma | 123226 6,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
254,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
327,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
335,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
237,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
245,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
161,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Kivitel | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Teljes hossz L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |